Motion
00356923

Made in USA
00356923

6.2 Inch Overall Length x 1 Inch Overall Width, 1/2 to 1.55 Inch Capacity, Right Hand Cut, Scissor and Straddle Type Knurler 3/4 Inch Diameter, 4 Inch Shank Length x 3/4 Inch Shank Width x 3/4 Inch Shank Height, Square Shank, KP Series
N° D’ARTICLE MI11669207
N° MFR00356923
Prix1,353.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00356923

6.2 Inch Overall Length x 1 Inch Overall Width, 1/2 to 1.55 Inch Capacity, Right Hand Cut, Scissor and Straddle Type Knurler 3/4 Inch Diameter, 4 Inch Shank Length x 3/4 Inch Shank Width x 3/4 Inch Shank Height, Square Shank, KP Series
N° D’ARTICLE MI11669207
N° MFR00356923

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,353.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    3.00 po
  • Longueur de tête
    3.3000 po
  • Largeur de la tête
    0.8700 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po
  • Largeur de la face du moleté
    3/8 po
  • Diamètre du trou moleté
    1/4 po
  • Longueur totale
    6.2000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Hauteur de la tige
    0.7500 po
  • Longueur de la tige
    4 po
  • Diamètre de la largeur de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Comprend des roues moletées
    Non
  • Série Knurl
    KP
  • Capacité maximale
    1.5500 po
  • Capacité minimale
    0.5000 po
  • Nombre de moles requises
    2
  • Forme de tige
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
00356923 00356923 .5-1.5 CAP 3/4 SQ SHK