Spécifications
Dimensions
- Diamètre minimum du pilote0.5060 po (ET spécifications), 0.5120 po (MS spécifications)
- Longueur totale3-11/16 po
- Taille du filetage du port9/16-18 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Diamètre de la face du point1.0120 po
- Diamètre extérieur du tube Comp3/8 po
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- Rainure d’identificationNon
- Application du matérielMatériaux abrasifs, métaux ferreux, métaux non ferreux
- Nombre de cannelures4
- Type de piloteAlésoir
- Désignation de port standardET 10050, MS 33649
- Type de tigeDroit
- Type de filDroit
- Matériau de l’outilAcier haute vitesse
- Compatibilité de la pièceTubes
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.