Motion
00389809

Made in USA
00389809

Port de 3/4-16 po, diam. Spotface de 1.208 po, diam. extérieur de tube de 1/2 po, pilote d’alésoir, tige droite, outil de transfert en acier haute vitesse 11/16 min diam. pilote, OAL de 3-29/32 po, cannelure 4 , MS 16142
N° D’ARTICLE MI11669397
N° MFR00389809
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00389809

Port de 3/4-16 po, diam. Spotface de 1.208 po, diam. extérieur de tube de 1/2 po, pilote d’alésoir, tige droite, outil de transfert en acier haute vitesse 11/16 min diam. pilote, OAL de 3-29/32 po, cannelure 4 , MS 16142
N° D’ARTICLE MI11669397
N° MFR00389809
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum du pilote
    0.6870 po
  • Longueur totale
    3-29/32 po
  • Taille du filetage du port
    3/4-16 po
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Diamètre de la face du point
    1.2080 po
  • Diamètre extérieur du tube Comp
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Rainure d’identification
    Non
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de pilote
    Alésoir
  • Désignation de port standard
    MS 16142
  • Angle du joint
    15
  • Type de tige
    Droit
  • Type de fil
    Droit
  • Matériau de l’outil
    Acier haute vitesse
  • Compatibilité de la pièce
    Tubes

Aperçu

Description du fabricant
00389809 00389809 1/2 X 3/4-16 AMÉLIORATEUR É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.