Motion
00439232

Made in USA
00439232

Diam 3/16 po coupé, Diam à tige 1/8 po, trépan cylindrique à coupe unique en acier haute vitesse avec extrémité rayon, OAL 1-1/2 po, LOC 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11669536
N° MFR00439232
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00439232

Diam 3/16 po coupé, Diam à tige 1/8 po, trépan cylindrique à coupe unique en acier haute vitesse avec extrémité rayon, OAL 1-1/2 po, LOC 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11669536
N° MFR00439232
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    5/8 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la tête
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
00439232 00439232 H-23 3/16X5/8X1/8SHK H
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.