Motion
00439265

Made in USA
00439265

Diam 1/8 po coupé, Diam à tige 1/8 po, trépan en acier à coupe unique haute vitesse avec extrémité rayon, OAL 1-1/2 po, LOC 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11669540
N° MFR00439265
Prix11.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00439265

Diam 1/8 po coupé, Diam à tige 1/8 po, trépan en acier à coupe unique haute vitesse avec extrémité rayon, OAL 1-1/2 po, LOC 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11669540
N° MFR00439265

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    5/16 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la tête
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
00439265 00439265 H-26 1/8X5/16X1/8SHK H
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.