Motion
00441006

Made in USA
00441006

Assemblage de tuyau - DI 1 po, pression de service 4000 psi, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI11669580
N° MFR00441006
Prix185.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00441006

Assemblage de tuyau - DI 1 po, pression de service 4000 psi, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI11669580
N° MFR00441006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix185.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    12 po
  • Longueur de la bobine
    10.5000
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Diamètre extérieur
    1-33/64 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Taille du filetage
    1-5/16-12

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    4,000.00 psi
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile
  • Pression de service
    4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
00441006 00441006 1"X12" FJIC 100R12 HYD