Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierC
- Diamètre du disque5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportPapier
- Couleur du disqueOr
- GradeMoyen
- Numéro de grain80
- Nombre de trous d’aspiration8
Aperçu
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.