Motion
00537001

Made in USA
00537001

Diam de 6 po, largeur de face de 1 po, trou central de 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité moyenne de 7 , 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11669931
N° MFR00537001
Prix84.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00537001

Diam de 6 po, largeur de face de 1 po, trou central de 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité moyenne de 7 , 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11669931
N° MFR00537001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    7
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    4500
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
00537001 00537001 6X1X1 7S FINI MOYEN
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.