Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1 po
- Diamètre extérieur8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- Densité du rabat7
- GradeTrès fin
- Numéro de grain220
- InterleafNon
- Rpm max.3,200
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
- Les abrasifs non tissés réduisent le sous-coupage et le gougeage des surfaces
- Ils sont fréquemment utilisés pour l’ébarbage, la préparation de surface et comme étape de finition finale.