Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur50 lb
Détails
- Type de contenantBoîte
- GradeMoyen
- MatérielOxyde d’aluminium
- Grain maximal120
- Dureté maximale9
- Gruau minimum120
- FormeAngulaire
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois; Les matériaux abrasifs angulaires nettoient les métaux plus mous plus rapidement en pénétrant plus profondément et sont utilisés pour le profilage agressif de surface, l’élimination de la peinture, de l’époxy et d’autres revêtements.