Motion
00574400

Made in USA
00574400

Oxyde d’aluminium angulaire de qualité fine; grain 400 , dureté maximale de 9 , boîte de 50 lb
N° D’ARTICLE MI11669998
N° MFR00574400
Prix265.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00574400

Oxyde d’aluminium angulaire de qualité fine; grain 400 , dureté maximale de 9 , boîte de 50 lb
N° D’ARTICLE MI11669998
N° MFR00574400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix265.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    50 lb

Détails

  • Type de contenant
    Boîte
  • Grade
    Fine
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Grain maximal
    400
  • Dureté maximale
    9
  • Gruau minimum
    400
  • Forme
    Angulaire

Aperçu

Description du fabricant
00574400 00574400 400G BLAST MEDIA 50 lb
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois; Les matériaux abrasifs angulaires nettoient les métaux plus mous plus rapidement en pénétrant plus profondément et sont utilisés pour le profilage agressif de surface, l’élimination de la peinture, de l’époxy et d’autres revêtements.