Motion
01049436

Made in USA
01049436

Goupille à ressort à fente longue 8mm Diam x 10mm ; acier de grade 1070-1080 , fini uni
N° D’ARTICLE MI11670936
N° MFR01049436
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01049436

Goupille à ressort à fente longue 8mm Diam x 10mm ; acier de grade 1070-1080 , fini uni
N° D’ARTICLE MI11670936
N° MFR01049436

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2.00 mm
  • Longueur
    4.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1070-1080
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
01049436 01049436 8MM X 10 RESSORT MÉTRIQUE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.