Motion
01102516

Made in USA
01102516

Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 60 , trou de 1/8 po, 2 x 1/32 po - Qualité moyenne, renforcée, 30,550 tr/min max., à utiliser avec les meuleuses à matrice
N° D’ARTICLE MI11670939
N° MFR01102516
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01102516

Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 60 , trou de 1/8 po, 2 x 1/32 po - Qualité moyenne, renforcée, 30,550 tr/min max., à utiliser avec les meuleuses à matrice
N° D’ARTICLE MI11670939
N° MFR01102516
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/8 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/32 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    30,550
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Dureté des roues
    T
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile

Aperçu

Description du fabricant
01102516 01102516 2X1/32X1/8 A60T É.-U. RE
  • Les résines sont fabriquées à partir de polymères ou de résines phénoliques, créant une liaison flexible.