Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/8 po
- Roue Diamètre2 po
- Roue Épaisseur1/16 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- GradeGrossière
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.30,550
- Type de renforcementRenforcé
- Dureté des rouesT
- Valeur nominale de dureté des rouesDifficile
Aperçu
- Les résines sont fabriquées à partir de polymères ou de résines phénoliques, créant une liaison flexible.