Motion
01150135

Made in USA
01150135

13/64 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 3-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11670967
N° MFR01150135
Prix38.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01150135

13/64 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 3-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11670967
N° MFR01150135

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.2031 po, 13/64 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    2-7/16 po
  • Longueur totale
    3-5/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type
    Mèche demi-rond

Aperçu

Description du fabricant
01150135 01150135 13/64" 118D HSS É.-U. HA
  • Les mèches demi-ronds permettent un perçage profond dans les métaux mous et non ferreux qui peuvent s’obstruer s’ils sont percés avec des forets cannelés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.