Motion
01243138

Made in USA
01243138

Grand diam. 1-1/4 po x petit diam. 1/2 po, largeur de coupe de 25/32 po, angle inclus 60° , 10 dents, coupe-angle à face en acier haute vitesse; diam. tige 5/8 po, longueur totale 2-21/32 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671375
N° MFR01243138
Prix213.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01243138

Grand diam. 1-1/4 po x petit diam. 1/2 po, largeur de coupe de 25/32 po, angle inclus 60° , 10 dents, coupe-angle à face en acier haute vitesse; diam. tige 5/8 po, longueur totale 2-21/32 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671375
N° MFR01243138

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix213.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    25/32 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Grand diamètre de coupe
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    2-21/32 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Petit diamètre de coupe
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    10
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
01243138 01243138 1-1/4 po X 60 DEG É.-U. HS
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.