Motion
01252899

Made in USA
01252899

Brosse à égratignure en fil métallique 4 rangées x 16 colonnes; 10 po OAL, 1-1/8 po de longueur de garniture, poignée de sabot en bois
N° D’ARTICLE MI11671381
N° MFR01252899
Prix6.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01252899

Brosse à égratignure en fil métallique 4 rangées x 16 colonnes; 10 po OAL, 1-1/8 po de longueur de garniture, poignée de sabot en bois
N° D’ARTICLE MI11671381
N° MFR01252899

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la brosse
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Style de poignée
    Poignée de chaussure
  • Nombre de colonnes
    16
  • Nombre de lignes
    4
  • Code PSC
    5350
  • Type
    Grattez

Aperçu

Description du fabricant
FIL DE CARBONE 01252899 01252899 4 X 16
  • Les brosses à égratignures sont faites de filaments/fils denses avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme. Ils sont utilisés dans les applications d’entretien général.