Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po
- Angle de la pointe de forage118
Détails
- Fini de mècheLumineux
- Matériau de la mècheEmbout de carbure
- Nombre de pièces4
- Type de pointStandard
- Code PSC5133
- L’ensemble comprend(4) Perceuses à maçonnerie
- Type de tigeDroit
- Matériau de l’unité de stockageMétal
- Type d’unité de stockageCas
- À travers le liquide de refroidissementNon
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Il offre une bonne résistance à la chaleur et à l’usure.
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.