Motion
01258227

Made in USA
01258227

11/32 po, pointe 118°, mèche de matrice à pointe au carbure, fini brillant, cannelure de 2-3/4 po de longueur, OAL de 4-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11671394
N° MFR01258227
Prix108.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01258227

11/32 po, pointe 118°, mèche de matrice à pointe au carbure, fini brillant, cannelure de 2-3/4 po de longueur, OAL de 4-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11671394
N° MFR01258227

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix108.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    11/32 po
  • Angle de la pointe de forage
    118°
  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    11/32 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Embout de carbure
  • Type de mèche
    Mèche pour matrice
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Standard
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
MATRICE HAUTE ROC C/T 01258227 01258227 11/32 PO
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Elles offrent une bonne résistance à la chaleur et à l’usure.
  • Les perceuses à matrice sont utilisées pour percer des trous dans des aciers trempés de 45 à 65 HRC. Elles sont disponibles en carbure solide et en pointe de carbure et conviennent au perçage de goujons et de tarauds cassés