Motion
01381334

Made in USA
01381334

4mm Hex, poignée en T, clé hexagonale; 1-5/8 po OAL, système de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI11671518
N° MFR01381334
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01381334

4mm Hex, poignée en T, clé hexagonale; 1-5/8 po OAL, système de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI11671518
N° MFR01381334
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    4.00 mm
  • Longueur totale
    1-5/8 po
  • Plage de longueur globale
    Moins de 4 po

Détails

  • Style de bras
    Poignée en T
  • Type de fin
    Extrémité hexagonale
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
01381334 01381334 4MM X 1 5/8 LG BTI HEX
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.