Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Gamme de tailles hexagonales2 - 8 mm
- Longueur sous la tête12 po
- Taille hexagonale métrique2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
- Longueur totale13 po
Détails
- Détails supplémentairesPoignée en T avec poignée coussinée
- CouleurBleu, or, noir
- Type de contenantSupport
- Caractéristiques et avantagesLa poignée en T fournit un couple maximal nécessaire pour l’insertion/extraction des vis. La poignée en acier solide est robuste et génère un effet de volant pour une insertion et un retrait rapides des vis.
- Type de poignéePoignée en T
- MatérielAcier chromalloy
- Type de mesureMétrique
- Nombre de pièces7
- Code PSC5120
- Type d’outilHexagonales
Aperçu
- La poignée en T fournit un couple maximal nécessaire pour l’insertion/extraction des vis. La poignée en acier solide est robuste et génère un effet de volant pour une insertion et un retrait rapides des vis.