Motion
01412329

Made in USA
01412329

6 pi de long, 1/2 po de diamètre extérieur, 304 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur 0.035 po
N° D’ARTICLE MI11671532
N° MFR01412329
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01412329

6 pi de long, 1/2 po de diamètre extérieur, 304 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur 0.035 po
N° D’ARTICLE MI11671532
N° MFR01412329
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.4300 po
  • Longueur
    6 pi
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.4300 po
  • Épaisseur du mur
    0.0350 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Soudé

Aperçu

Description du fabricant
01412329 01412329 1/2 x 0,035(6-7 FT ) SS