Motion
01460500

Made in USA
01460500

Mèche conique à pointe en carbure 25/32 po 118° cannelure en spirale - fini brillant, longueur de cannelure 6 po, OAL 9-7/8 po, pointe standard, tige tanchée, série 2630
N° D’ARTICLE MI11671575
N° MFR01460500
Prix305.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01460500

Mèche conique à pointe en carbure 25/32 po 118° cannelure en spirale - fini brillant, longueur de cannelure 6 po, OAL 9-7/8 po, pointe standard, tige tanchée, série 2630
N° D’ARTICLE MI11671575
N° MFR01460500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix305.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    25/32 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    6 po
  • Longueur totale
    9-7/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    +0.0000 à -0.0012 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Standard
  • Série
    2630
  • Type de tige
    Havaneté
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
LONGUEUR DE TAPER 01460500 01460500 25/32 C/T
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et l’alliage d’acier
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.