Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/4 po
- Hauteur de la tête5/16 po
- Taille de la clé hexagonale1/4in
- Diamètre de l’épaulement1/2 po
- Longueur de l’épaule1/2 po
- Profondeur du filetage5/8 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel416
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.