Motion
01672328

Made in USA
01672328

4mm Épaule Diam x 6mm Longueur d’épaule, M3x0.5 métriques, vis à épaulement à tête hexagonale; acier inoxydable 303 , sans revêtement, hauteur de 3mm têtes x 6mm têtes Diam
N° D’ARTICLE MI11671810
N° MFR01672328
Prix3.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01672328

4mm Épaule Diam x 6mm Longueur d’épaule, M3x0.5 métriques, vis à épaulement à tête hexagonale; acier inoxydable 303 , sans revêtement, hauteur de 3mm têtes x 6mm têtes Diam
N° D’ARTICLE MI11671810
N° MFR01672328

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    6.00 mm
  • Hauteur de la tête
    3.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Diamètre de l’épaulement
    4.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    6.00 mm
  • Taille du filetage
    M3x0.50

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
01672328 01672328 4X6MM MET 303SS CHAUSSETTES S
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.