Motion
01672617

Made in USA
01672617

8mm Épaule Diam x 16mm Longueur d’épaule, M6x1 métriques, vis à épaulement à six pans creux;303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 6mm x 12mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11671839
N° MFR01672617
Prix7.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01672617

8mm Épaule Diam x 16mm Longueur d’épaule, M6x1 métriques, vis à épaulement à six pans creux;303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 6mm x 12mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11671839
N° MFR01672617

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    12.00 mm
  • Hauteur de la tête
    6.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    8.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    16.00 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.00

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
01672617 01672617 8MM X 16MM 18-8 SS MÉT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.