Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la vis7/16 po
- Profondeur de la gorge1-3/4 po
Détails
- Force de l’applicationService léger
- Matériau de la pinceAlliage d’aluminium
- Type de pincePince en C standard
- CouleurGris
- Capacité de charge875 lb
- Capacité d’ouverture maximale2-1/4 po
- Capacité d’ouverture minimale0 po
- Fini à vis/revêtementCuivre plaqué
- Style de profondeur de la gorgeStandard
Aperçu
- Les pinces en C légères maintiennent généralement des pressions de serrage allant de 400-2000 livres
- Les pinces en C standard sont utilisées pour tenir et aligner plusieurs pièces.