Motion
02098366

Made in USA
02098366

Tige de 5/8 x 5/8 po, embout d’outil à point unique à filetage décalé, ER-10, grade K68
N° D’ARTICLE MI11672214
N° MFR02098366
Prix31.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02098366

Tige de 5/8 x 5/8 po, embout d’outil à point unique à filetage décalé, ER-10, grade K68
N° D’ARTICLE MI11672214
N° MFR02098366

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    4 po
  • Hauteur de la tige
    5/8 po
  • Largeur de tige
    5/8 po
  • Épaisseur de la buse
    1/8 po

Détails

  • Application de coupe
    Filetage et rainure en V à l’épaulement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Numéro de norme de l’industrie
    ER-10
  • Qualité du fabricant
    K68
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    K68
  • Code de style de mèche d'outil
    ER
  • Type de mèche d’outil
    Filetage décalé

Aperçu

Description du fabricant
02098366 02098366 ER10 5/8 pi2 GRILLE. K68
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement