Motion
02099661

Made in USA
02099661

1 x tige de 1 po, embout d’outil à pointe simple à bout décalé, FL-16, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672331
N° MFR02099661
Prix82.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02099661

1 x tige de 1 po, embout d’outil à pointe simple à bout décalé, FL-16, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672331
N° MFR02099661

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Hauteur de la tige
    1 po
  • Largeur de tige
    1 po

Détails

  • Application de coupe
    Tourner et faire face à l’épaule; travailler près de la mâchoire du mandrin
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    FL-16
  • Qualité du fabricant
    K21
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    K21
  • Code de style de mèche d'outil
    FL
  • Type de mèche d’outil
    Coupe d’extrémité décalée

Aperçu

Description du fabricant
02099661 02099661 FL16 1 po2 GRILLE. K21 C
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté