Motion
02299246

Made in USA
02299246

N° 4, compatibilité entre alésoirs 21/32 et 25/32 po, tige conique Morse Arbor 2MT pour alésoirs Shell, OAL 9 po
N° D’ARTICLE MI11673129
N° MFR02299246
Prix215.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02299246

N° 4, compatibilité entre alésoirs 21/32 et 25/32 po, tige conique Morse Arbor 2MT pour alésoirs Shell, OAL 9 po
N° D’ARTICLE MI11673129
N° MFR02299246

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix215.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre max. de l'alésoir de coquille Comp
    25/32 po
  • Diamètre min. de l'alésoir de coquille Comp
    21/32 po
  • Longueur totale
    9 po

Détails

  • Numéros d’arbre
    4
  • Code PSC
    5133
  • Désignation de tige conique
    2MT
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
02299246 02299246 NO 4 TAPER SH COQUILLAGE RE
  • Les cônes Morse font référence à une série de tiges coniques à l’extrémité afin qu’elles puissent être montées sur la broche d’une perceuse à colonne ou d’un tour
  • Ils peuvent être rapidement retirés pendant une opération
  • Le cône mesure environ 5/8 pouces par pied.