Motion
02329175

Made in USA
02329175

Diam de 1-1/4 po, tige droite, cannelure de 6-1/8 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 12-1/4 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673207
N° MFR02329175
Prix448.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02329175

Diam de 1-1/4 po, tige droite, cannelure de 6-1/8 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 12-1/4 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673207
N° MFR02329175

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix448.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    6-1/8 po
  • Longueur totale
    12-1/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.2500 po, 1-1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
SHK ST 02329175 02329175 1 1/4" HSS É.-U.
  • Les alésoirs à cannelures droites sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.