Motion
02329613

Made in USA
02329613

Diam de 11/32 po, tige droite, cannelure de 2-3/8 po, alésoir manuel; cannelure spiralée, OAL de 4-3/4 po, spirale gauche, coupe droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673228
N° MFR02329613
Prix126.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02329613

Diam de 11/32 po, tige droite, cannelure de 2-3/8 po, alésoir manuel; cannelure spiralée, OAL de 4-3/4 po, spirale gauche, coupe droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673228
N° MFR02329613

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix126.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-3/8 po
  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    11/32 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
SHK ST 02329613 02329613 11/32" HSS É.-U.
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés pour les opérations à l’aveugle et dans les trous. Ils sont en mesure de faire le pont entre les coupures interrompues.