Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure5 po
- Longueur totale7 po
- Diamètre de l’alésoir1-1/16 po
- Petit diamètre d’extrémité5/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Nombre de cannelures5
- Type d’alésoirVoiture
- Type de tigeHexagonales
- Direction de la spiraleSpirale gauche
Aperçu
- Les alésoirs pour voiture sont des alésoirs robustes semblables aux alésoirs pour pont, mais ils sont conçus avec une cannelure plus courte pour accéder à des zones plus petites. Ils sont utilisés pour la construction et la réparation des trous décalés. Ils sont généralement coniques au point. Les tiges hexagonales sont utilisées pour des opérations d’usinage à plus grande vitesse en raison de leur forme inclinée. Ils sont construits de six côtés et s’insèrent dans un mandrin à changement rapide. Ils sont composés d’une tige de 1/4 po.