Motion
02453868

Made in USA
02453868

Capacité de 10 lb, installation en saillie, armoire d’extincteur en polystyrène cristal; largeur de 9-1/4 po x hauteur de 23-1/4 po x profondeur de 7-1/4 po, rouge
N° D’ARTICLE MI11673567
N° MFR02453868
Prix106.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02453868

Capacité de 10 lb, installation en saillie, armoire d’extincteur en polystyrène cristal; largeur de 9-1/4 po x hauteur de 23-1/4 po x profondeur de 7-1/4 po, rouge
N° D’ARTICLE MI11673567
N° MFR02453868

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix106.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    7-1/4 po
  • Hauteur
    23-1/4 po
  • Largeur
    9-1/4 po

Détails

  • Matériau de l’armoire
    Polystyrène cristal
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité maximale de l’extincteur
    10.00 lb
  • Montage
    Montage en saillie
  • Code PSC
    4210
  • Type
    Armoire d’extincteurs d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
02453868 02453868 23-1/4X9-1/4X7-1/4 ROUGE