Motion
02474864

Made in USA
02474864

Tête de 3 lb Marteau non marquant en laiton pour face de 1-3/4 po OAL de 14 po, manche en bois
N° D’ARTICLE MI11673579
N° MFR02474864
Prix137.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02474864

Tête de 3 lb Marteau non marquant en laiton pour face de 1-3/4 po OAL de 14 po, manche en bois
N° D’ARTICLE MI11673579
N° MFR02474864

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix137.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-3/4 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Longueur de la poignée
    13 po
  • Poids de la tête
    3 lb / 48.00 oz
  • Plage de poids de la tête
    3 - 5.9 lb
  • Longueur totale
    14 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Matériau de la tête
    Laiton
  • Type de tête
    Face fixe
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Non-marr

Aperçu

Description du fabricant
02474864 02474864 3 lb 1-3/4 PO DIAM FACE