Motion
02496271

Made in USA
02496271

Vis n° 10-24 , épaisseur de 0.025 à 1/16 po, écrou de cage à ressort en acier; fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11673597
N° MFR02496271
Prix0.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02496271

Vis n° 10-24 , épaisseur de 0.025 à 1/16 po, écrou de cage à ressort en acier; fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11673597
N° MFR02496271

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale du matériau
    0.0630 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.0250 po
  • Taille de la vis
    #10-24

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Écrou de cage

Aperçu

Description du fabricant
02496271 02496271 10-24X.025-.063 PANNEAU
  • Les écrous de cage ont des filets qui sont encastrés dans une cage
  • Ils sont généralement de forme carrée et ont deux ailes qui facilitent l’installation, le réglage et le retrait de l’écrou
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.