Motion
02496388

Made in USA
02496388

1/4-20 Vis, 0.025 à 1/16" d'épaisseur, Écrou à cage à ressort en acier ; Finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11673606
N° MFR02496388
Prix0.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02496388

1/4-20 Vis, 0.025 à 1/16" d'épaisseur, Écrou à cage à ressort en acier ; Finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11673606
N° MFR02496388

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale du matériau
    0.0630 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.0250 po
  • Taille de la vis
    1/4-20

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Écrou de cage

Aperçu

Description du fabricant
02496388 02496388 1/4-20X.025-.063 PANNEAU
  • Les écrous de cage ont des filets qui sont encastrés dans une cage
  • Ils sont généralement de forme carrée et ont deux ailes qui facilitent l’installation, le réglage et le retrait de l’écrou
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.