Spécifications
Dimensions
- Hauteur11/16 po
- Longueur totale5 po
- Largeur5/32 po
Détails
- Style de largeur de lameConique
- Revêtement de finitionTiN
- Numéro de norme de l’industrieP4
- MatérielEmbout de carbure
- Qualité du matérielC6
- Code PSC3411
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
- Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
- Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
- La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.