Spécifications
Dimensions
- Hauteur1/2 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Largeur1/8 po
Détails
- Style de largeur de lameConique
- Revêtement de finitionLumineux
- Numéro de norme de l’industrieT3S
- MatérielEmbout de carbure
- Qualité du matérielC6
- Code PSC3411
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
- Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.