Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur15/16 po
- Plage de diamètres intérieurs0.9310 po~0.9680 po
- Épaisseur maximale9/64 po
- Diamètre extérieur1-3/4 po
- Plage de diamètres extérieurs1.7430 po~1.7800 po
- Taille de la vis7/8
- Épaisseur0.1600 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- TypeEIG
Aperçu
- Les rondelles plates SAE (Society of Automotive Engineers) sont plus minces, ont des diamètres extérieurs plus petits et s’ajustent autour des boulons plus serrés que les rondelles USS (United States Standard).