Motion
03013380

Made in USA
03013380

Diam 1-1/4 po, 31/64 po de largeur, coupe-échancrure en T cobalt - Diam cou 21/32 po, Diam tige 1 po, Longueur tige 2-15/16 po, OAL 3-15/16 po, boulon 5/8 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11674066
N° MFR03013380
Prix405.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03013380

Diam 1-1/4 po, 31/64 po de largeur, coupe-échancrure en T cobalt - Diam cou 21/32 po, Diam tige 1 po, Longueur tige 2-15/16 po, OAL 3-15/16 po, boulon 5/8 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11674066
N° MFR03013380

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix405.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/4 po
  • Largeur de coupe
    31/64 po
  • Diamètre du cou
    0.6563 po
  • Longueur totale
    3-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Longueur de la tige
    2-15/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de dents
    8
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DROITE 03013380 03013380 5/8 É.-U.
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.