Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin0.0200
- Diamètre de coupe1.5000 po
- Largeur de coupe0.6250 po
- Angle inclus60
- Longueur totale3-1/4 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de dents4
- Ballerines WeldonOui
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
- Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux. La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.