Motion
03115383

Made in USA
03115383

Engrenage à émerillon externe 03115383 - 20 DP, 20 ° PA, 30 dents, 3/8 po face, 3/8 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674292
N° MFR03115383
Prix20.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03115383

Engrenage à émerillon externe 03115383 - 20 DP, 20 ° PA, 30 dents, 3/8 po face, 3/8 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674292
N° MFR03115383

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Pas diamétral
    20
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    47/64 po
  • Diamètre du pas
    1.5000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    30

Aperçu

Description du fabricant
03115383 03115383 20DP 30T 3/8 BORE STD