Motion
03125424

Made in USA
03125424

Engrenage à émerillon externe 03125424 - 32 DP, 20 ° PA, 34 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674343
N° MFR03125424
Prix6.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125424

Engrenage à émerillon externe 03125424 - 32 DP, 20 ° PA, 34 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674343
N° MFR03125424

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.0620 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    34

Aperçu

Description du fabricant
03125424 03125424 32DP 34T 1/4BORE STD P