Motion
03302726

Made in USA
03302726

Engrenage à émerillon externe 03302726 - 32 DP, 20 ° PA, 80 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674484
N° MFR03302726
Prix26.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302726

Engrenage à émerillon externe 03302726 - 32 DP, 20 ° PA, 80 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674484
N° MFR03302726

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    13/16 po
  • Diamètre du pas
    2.5000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    80

Aperçu

Description du fabricant
03302726 03302726 32DP 80T 5/16BORE ICD