Motion
03302965

Made in USA
03302965

Engrenage à émerillon externe 03302965 - 48 DP, 20 ° PA, 32 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674503
N° MFR03302965
Prix8.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302965

Engrenage à émerillon externe 03302965 - 48 DP, 20 ° PA, 32 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674503
N° MFR03302965

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    35/64 po
  • Diamètre du pas
    0.6670 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    32

Aperçu

Description du fabricant
03302965 03302965 48DP 32T 3/16BORE ICD