Motion
03501095

Made in USA
03501095

Commode multipoint diamant - Tige de 7/16 po Diam, tige de 3/4 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11674703
N° MFR03501095
Prix228.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03501095

Commode multipoint diamant - Tige de 7/16 po Diam, tige de 3/4 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11674703
N° MFR03501095

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix228.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de tête
    1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po
  • Longueur de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de point
    Multipoint

Aperçu

Description du fabricant
03501095 03501095 SHP1/4X1/2-7/16X3/4L U
  • Les commodes multipoint sont idéales pour le retrait intensif des matériaux sur les grands diamatiseurs extérieurs des roues
  • Ils ont une forte concentration de diamants qui exposent de nouveaux points lorsqu’ils s’usent
  • Les commodes multipoint utilisent le diamant entier pour s’habiller et s’étirer
  • Ils sont construits en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.