Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/2 po
- Épaisseur de la tête1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Matériau abrasifCBN
- GradeTrès fin
- Numéro de grain150
Aperçu
Description du fabricant
03506409 03506409 1/2D X 1/2T 150 GRIT M
- La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.