Motion
03515095

Made in USA
03515095

Scie à fentes et à fentes en carbure massif 36 dents 2 po x 0.0313 po, sans revêtement, diam. trou d’arbre 5/8 po, connexion d’arbre, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11674733
N° MFR03515095
Prix341.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03515095

Scie à fentes et à fentes en carbure massif 36 dents 2 po x 0.0313 po, sans revêtement, diam. trou d’arbre 5/8 po, connexion d’arbre, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11674733
N° MFR03515095

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix341.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    2 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Caractéristiques
    Mise à la terre concave
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    36
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
03515095 03515095 2 po x 1/32 x 5/8 36T É.-U.
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.