Motion
03541067

Made in USA
03541067

Diam 1-3/4 po, brosse coupelle en acier filé sertie à tige de 1/4 po, dam filamentaire 0.008 po, longueur de garniture 3/4 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11674783
N° MFR03541067
Prix20.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03541067

Diam 1-3/4 po, brosse coupelle en acier filé sertie à tige de 1/4 po, dam filamentaire 0.008 po, longueur de garniture 3/4 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11674783
N° MFR03541067

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1-3/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0080 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Tige
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    13,000
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
03541067 03541067 1 3/4 po DX.008 CS 1/4"SH
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier est le matériau filament/fil le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe. Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.